TEAFLEX - TEANZ06 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 06 - NZ06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 6 mm
Diametro esterno - 8 mm
Diametro nominale - 6 mm
Raggio di curvatura, statico - 14 mm
Confezione
100 M
EAN
8030343100534
Codice prodotto
TEANZ06
Cod. produttore
NZ06
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
6 mm
Diametro esterno:
8 mm
Diametro nominale:
6 mm
Raggio di curvatura, statico:
14 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile


