AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEANZ07 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 07 - NZ07

copiacopia
TEAFLEX - TEANZ07 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 26.5 mm

  • Diametro esterno - 30 mm

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 43 mm

Confezione

  • 100 M

EAN

8030343100541

Codice prodotto

TEANZ07

Cod. produttore

NZ07

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

26.5 mm

Diametro esterno:

30 mm

Diametro nominale:

27 mm

Raggio di curvatura, statico:

43 mm

Temperatura di esercizio:

-50...250 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.