AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEANZ08 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 08,5 - NZ08

copiacopia
TEAFLEX - TEANZ08 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 08,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 8.5 mm

  • Diametro esterno - 11 mm

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 16 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343100558

Codice prodotto

TEANZ08

Cod. produttore

NZ08

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

8.5 mm

Diametro esterno:

11 mm

Diametro nominale:

8 mm

Raggio di curvatura, statico:

16 mm

Temperatura di esercizio:

-50...250 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.