AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEANZ10 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 10 - NZ10

copiacopia
TEAFLEX - TEANZ10 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 10 mm

  • Diametro esterno - 13 mm

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 19 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343100572

Codice prodotto

TEANZ10

Cod. produttore

NZ10

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

10 mm

Diametro esterno:

13 mm

Diametro nominale:

10 mm

Raggio di curvatura, statico:

19 mm

Temperatura di esercizio:

-50...250 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.