AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEANZ11 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 11 - NZ11

copiacopia
TEAFLEX - TEANZ11 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 11 mm

  • Diametro esterno - 14 mm

  • Diametro nominale - 11 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 20 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343100589

Codice prodotto

TEANZ11

Cod. produttore

NZ11

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

11 mm

Diametro esterno:

14 mm

Diametro nominale:

11 mm

Raggio di curvatura, statico:

20 mm

Temperatura di esercizio:

-50...250 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.