TEAFLEX - TEANZ13 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 13 - NZ13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 13 mm
Diametro esterno - 16 mm
Diametro nominale - 13 mm
Raggio di curvatura, statico - 24 mm
Confezione
100 M
EAN
8030343100602
Codice prodotto
TEANZ13
Cod. produttore
NZ13
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
13 mm
Diametro esterno:
16 mm
Diametro nominale:
13 mm
Raggio di curvatura, statico:
24 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile


