TEAFLEX - TEANZ16 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 16 - NZ16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 16 mm
Diametro esterno - 19 mm
Diametro nominale - 16 mm
Raggio di curvatura, statico - 29 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343100633
Codice prodotto
TEANZ16
Cod. produttore
NZ16
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
16 mm
Diametro esterno:
19 mm
Diametro nominale:
16 mm
Raggio di curvatura, statico:
29 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile


