AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEANZ18 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 18 - NZ18

copiacopia
TEAFLEX - TEANZ18 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 18 mm

  • Diametro esterno - 21.5 mm

  • Diametro nominale - 18 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 30 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343100657

Codice prodotto

TEANZ18

Cod. produttore

NZ18

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

18 mm

Diametro esterno:

21.5 mm

Diametro nominale:

18 mm

Raggio di curvatura, statico:

30 mm

Temperatura di esercizio:

-50...250 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.