AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEANZ20 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 20,5

copiacopia
TEAFLEX - TEANZ20 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 20,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 20.5 mm

  • Diametro esterno - 24 mm

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 34 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343100664

Codice prodotto

TEANZ20

Cod. produttore

NZ20

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

20.5 mm

Diametro esterno:

24 mm

Diametro nominale:

20 mm

Raggio di curvatura, statico:

34 mm

Temperatura di esercizio:

-50...250 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.