TEAFLEX - TEANZ25 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 25 - NZ25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 25 mm
Diametro esterno - 28.5 mm
Diametro nominale - 25 mm
Raggio di curvatura, statico - 41 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343100695
Codice prodotto
TEANZ25
Cod. produttore
NZ25
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
25 mm
Diametro esterno:
28.5 mm
Diametro nominale:
25 mm
Raggio di curvatura, statico:
41 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile


