TEAFLEX - TEANZ28 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 28 - NZ28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 28 mm
Diametro esterno - 31.5 mm
Diametro nominale - 28 mm
Raggio di curvatura, statico - 45 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343100718
Codice prodotto
TEANZ28
Cod. produttore
NZ28
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
28 mm
Diametro esterno:
31.5 mm
Diametro nominale:
28 mm
Raggio di curvatura, statico:
45 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile


