AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEANZ33 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 33 - NZ33

copiacopia
TEAFLEX - TEANZ33 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 33 mm

  • Diametro esterno - 37.3 mm

  • Diametro nominale - 33 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 120 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8030343100732

Codice prodotto

TEANZ33

Cod. produttore

NZ33

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

33 mm

Diametro esterno:

37.3 mm

Diametro nominale:

33 mm

Raggio di curvatura, statico:

120 mm

Temperatura di esercizio:

-50...250 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.