AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEANZ35 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 35 - NZ35

copiacopia
TEAFLEX - TEANZ35 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 35 mm

  • Diametro esterno - 39.5 mm

  • Diametro nominale - 35 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 127 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8030343100749

Codice prodotto

TEANZ35

Cod. produttore

NZ35

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

35 mm

Diametro esterno:

39.5 mm

Diametro nominale:

35 mm

Raggio di curvatura, statico:

127 mm

Temperatura di esercizio:

-50...250 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.