AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEANZ40 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 40 - NZ40

copiacopia
TEAFLEX - TEANZ40 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 40 mm

  • Diametro esterno - 44.3 mm

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 161 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8030343100763

Codice prodotto

TEANZ40

Cod. produttore

NZ40

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

40 mm

Diametro esterno:

44.3 mm

Diametro nominale:

40 mm

Raggio di curvatura, statico:

161 mm

Temperatura di esercizio:

-50...250 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.