TEAFLEX - TEANZ45 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 45 - NZ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 45 mm
Diametro esterno - 49.3 mm
Diametro nominale - 45 mm
Raggio di curvatura, statico - 161 mm
Confezione
25 M
EAN
8030343100770
Codice prodotto
TEANZ45
Cod. produttore
NZ45
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
45 mm
Diametro esterno:
49.3 mm
Diametro nominale:
45 mm
Raggio di curvatura, statico:
161 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile


