AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEANZ50 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 50,5 - NZ50

copiacopia
TEAFLEX - TEANZ50 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 50,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 50.5 mm

  • Diametro esterno - 54.8 mm

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 180 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

8030343100787

Codice prodotto

TEANZ50

Cod. produttore

NZ50

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

50.5 mm

Diametro esterno:

54.8 mm

Diametro nominale:

50 mm

Raggio di curvatura, statico:

180 mm

Temperatura di esercizio:

-50...250 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.