AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEANZ52 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 52 - NZ52

copiacopia
TEAFLEX - TEANZ52 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 52

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Materiale della guaina, primo rivestimento - Non rivestito

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 25 M

EAN

8030343100794

Codice prodotto

TEANZ52

Cod. produttore

NZ52

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale della guaina, primo rivestimento:

Non rivestito

Superficie:

Zincato

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.