AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAP009G TUBO TIPO P 9 GRIGIO

copiacopia
TEAFLEX - TEAP009G TUBO TIPO P 9 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 8.5 mm

  • Diametro esterno - 13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 9 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343065642

Codice prodotto

TEAP009G

Cod. produttore

P009G

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

8.5 mm

Diametro esterno:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

9 mm

Raggio di curvatura, statico:

40 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, autoestinguente

Colore:

Grigio

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Resistenza alla compressione:

1250 N

Superficie:

Zincato

Resistenza alla trazione:

1000 N

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione UL:

Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendonol’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e lecostruzioni navali.NOTE: Le guaine con Ø interno superiore a 40 mm vengonoprodotte con le spire del lamierino metallico completamentechiuse, incrementando così la protezione maccanica e annullandola possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvaturamolto stretti.Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura conrivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguentee guarnizione tessile inserita tra le spire.Alto coefficiente di invecchiamento.Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina,acidi minerali.Autoestinguente V0 secondo UL94.Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con iquali si ottiene un grado di protezione IP67.