AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAP17MG1816 RACC.GIR.P17MG18 PG16 - P17MG1816

copiacopia
TEAFLEX - TEAP17MG1816 RACC.GIR.P17MG18 PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343104488

Codice prodotto

TEAP17MG1816

Cod. produttore

P17MG1816

Produttore

TEA

Costruiti con la filosofia della serie CM per le guaine metalilche,questi raccordi in ottone nichelato con maschio girevolepermettono di effettuare i collegamenti su tutti i tipi di guainein poliammide rivestite con treccia in acciaio zincato o in acciaioinox AISI 304.Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante unavirola ed un anello in nylon.La particolare costruzione della virola consente l’inserimento apressione della guaina, permettendo di ottenere un abbinamentodotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione.L’anello di nylon, invece, bloccando esternamente la guainaflessible, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendoun grado di protezione IP67.