AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAP17MG1825 RACC.GIR.P17MG18 M25X1,5 - P17MG1825

copiacopia
TEAFLEX - TEAP17MG1825 RACC.GIR.P17MG18 M25X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

  • Con ghiera filettata girevole -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343117358

Codice prodotto

TEAP17MG1825

Cod. produttore

P17MG1825

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

M25x1.5

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Costruiti con la filosofia della serie CM per le guaine metalilche,questi raccordi in ottone nichelato con maschio girevolepermettono di effettuare i collegamenti su tutti i tipi di guainein poliammide rivestite con treccia in acciaio zincato o in acciaioinox AISI 304.Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante unavirola ed un anello in nylon.La particolare costruzione della virola consente l’inserimento apressione della guaina, permettendo di ottenere un abbinamentodotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione.L’anello di nylon, invece, bloccando esternamente la guainaflessible, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendoun grado di protezione IP67.