AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKG1313 PRESSACAVO PA6 9 -13 PG13 - PKG1313

copiacopia
TEAFLEX - TEAPKG1313 PRESSACAVO PA6 9 -13 PG13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343059559

Codice prodotto

TEAPKG1313

Cod. produttore

PKG1313

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Resistente agli urti:

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Rinforzato con fibra di vetro:

Pressacavi industriali in poliammide.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,allemacchine utensili, ecc.