TEAFLEX - TEAPKG1608 PRESSACAVO PA6 5 - 8 PG16 - PKG1608
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Grigio
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
50 PZ
EAN
8030343059764
Codice prodotto
TEAPKG1608
Cod. produttore
PKG1608
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Resistente agli urti:
sì
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì


