TEAFLEX - TEAPKG2111 PRESSACAVO PA6 7 -10,5 PG21 - PKG2111
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Grigio
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
10 PZ
EAN
8030343060081
Codice prodotto
TEAPKG2111
Cod. produttore
PKG2111
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Resistente agli urti:
sì
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì


