AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKG21MG PRES.MULTIF.PA6 4X6-3X6S PG21 - PKG21MG

copiacopia
TEAFLEX - TEAPKG21MG PRES.MULTIF.PA6 4X6-3X6S PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343059870

Codice prodotto

TEAPKG21MG

Cod. produttore

PKG21MG

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Resistente agli urti:

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Rinforzato con fibra di vetro:

Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi condiverso Ø esterno, consentendo un grande risparmio di spazio.