TEAFLEX - TEAPKG48MA PRES.MULTIF.PA6 4X10 3X12 PG48 - PKG48MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Grigio
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
2 PZ
EAN
8030343060579
Codice prodotto
TEAPKG48MA
Cod. produttore
PKG48MA
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
sì
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Resistente agli urti:
sì
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì


