AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKNM2516 PRESSACAVO PA6 11,5-15,5 ISO25 - PKNM2516

copiacopia
TEAFLEX - TEAPKNM2516 PRESSACAVO PA6 11,5-15,5 ISO25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Nero

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343060722

Codice prodotto

TEAPKNM2516

Cod. produttore

PKNM2516

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Resistente agli urti:

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Rinforzato con fibra di vetro:

Pressacavi industriali in POLIAMMIDE.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.