AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPPRF17B GUAINA POLIPROPILENE 17 NERO - PPRF17B

copiacopia
TEAFLEX - TEAPPRF17B GUAINA POLIPROPILENE 17 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PP (Polipropilene)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 21.2 mm

  • Diametro nominale - 17 mm

  • Diametro interno - 16.2 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343110960

Codice prodotto

TEAPPRF17B

Cod. produttore

PPRF17B

Produttore

TEA

Materiale:

PP (Polipropilene)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

21.2 mm

Diametro nominale:

17 mm

Diametro interno:

16.2 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

125 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Raggio di curvatura, statico:

40 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla trazione:

250 N

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

La guaina PPR possiede buone qualità meccaniche e diflessibilità, ma solo discrete doti di autoestinguenza e resistenzaal fuoco. I campi di applicazione di questo tipo di guaina sono lemacchine utensili, le installazioni industriali e l’industria chimicagrazie alla buona resistenza agli agenti chimici.Polipropilene di specifica formulazione privo di alogeni, fosforoe cadmio.Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UVOttima resistenza chimicaBuona resistenza meccanica (compressione e impatto)alle basse temperature e in condizioni di aria secca.Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.