AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPR01213 PRESSACAVO 9 -13 1/2 - PR01213

copiacopia
TEAFLEX - TEAPR01213 PRESSACAVO 9 -13 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 9...13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343063617

Codice prodotto

TEAPR01213

Cod. produttore

PR01213

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

9...13 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Colore:

Altri

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1/2 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Con serracavo:

no

Passo della filettatura:

16 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Temperatura di esercizio:

-40...135 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino diserraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.