TEAFLEX - TEAPR03807 PRESSACAVO 4 - 6,5 3/8 - PR03807

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 4...6 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza della filettatura - 7 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8030343063662
Codice prodotto
TEAPR03807
Cod. produttore
PR03807
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
4...6 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3/8 pollice
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Modello:
Lineare
Passo della filettatura:
9.525 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C
Schermato:
no