TEAFLEX - TEAPR11430 PRESSACAVO 26 -30 1 1/4 - PR11430
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP68
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 e 1/4 pollice
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
5 PZ
EAN
8030343064041
Codice prodotto
TEAPR11430
Cod. produttore
PR11430
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 e 1/4 pollice
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring


