AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPR1609 PRESSACAVO 6,5- 9,5 PG16 - PR1609

copiacopia
TEAFLEX - TEAPR1609 PRESSACAVO 6,5- 9,5 PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343064461

Codice prodotto

TEAPR1609

Cod. produttore

PR1609

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo in ottone nichelato con gommino diserraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.