TEAFLEX - TEAPR20044 PRESSACAVO 39 -44 2 - PR20044
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP68
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 2 pollici
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
2 PZ
EAN
8030343064508
Codice prodotto
TEAPR20044
Cod. produttore
PR20044
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP68
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
2 pollici
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring


