AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPR21M0405 PRES.MULTIF. 4 X 5 PG21 - PR21M0405

copiacopia
TEAFLEX - TEAPR21M0405 PRES.MULTIF. 4 X 5 PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Guarnizione di tenuta a fori multipli -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343064683

Codice prodotto

TEAPR21M0405

Cod. produttore

PR21M0405

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

Modello:

Lineare

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con Ø esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio.I fori dei gommini con la “S” finale non sono passanti.