TEAFLEX - TEAPR21M06065 PRES.MULTIF. 6 X 6,5 PG21 - PR21M06065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 6.5...6.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
10 PZ
EAN
8030343064744
Codice prodotto
TEAPR21M06065
Cod. produttore
PR21M06065
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
6.5...6.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Modello:
Lineare
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C


