TEAFLEX - TEAPR29M0707 PRES.MULTIF. 7 X 7 PG29 - PR29M0707

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 7...7 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
10 PZ
EAN
8030343065055
Codice prodotto
TEAPR29M0707
Cod. produttore
PR29M0707
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
7...7 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
29
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Modello:
Lineare
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C