TEAFLEX - TEAPRA01409 PRES.ALLARG. 6,5- 9,5 1/4 - PRA01409

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP68
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1/4 pollice
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
50 PZ
EAN
8030343062795
Codice prodotto
TEAPRA01409
Cod. produttore
PRA01409
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP68
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1/4 pollice
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring


