TEAFLEX - TEAPRA1618 PRES.ALLARG. 14 -18 PG16 - PRA1618

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 14...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
20 PZ
EAN
8030343062955
Codice prodotto
TEAPRA1618
Cod. produttore
PRA1618
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
14...18 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
6.5 mm
Colore:
Altri
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
17 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C