AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRAM2020 PRES.ALLARG. 17 -20,5 M20X1,5 - PRAM2020

copiacopia
TEAFLEX - TEAPRAM2020 PRES.ALLARG. 17 -20,5 M20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343101821

Codice prodotto

TEAPRAM2020

Cod. produttore

PRAM2020

Produttore

TEA

Pressacavi allargati in ottone nichelato con gommino di serraggio inTPE e anello “O” ring sulla filettatura.La funzione di questi pressacavi consente di unire cavi di grosso Øcon filetti di piccole dimensioni. Questo pressacavo annulla l’utilizzodi riduzioni che influirebbero negativamente sulla tenuta meccanicae sul costo finale. I cavi con Ø esterno uguale o superiore al Ø Bdi passaggio devono essere liberati dalla loro guaina di protezioneesterna.