AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRL2111 PR.FIL.LUNGO 7 -10,5 PG21 - PRL2111

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 7...10 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343063211

Codice prodotto

TEAPRL2111

Cod. produttore

PRL2111

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

7...10 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Con controdado:

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

30 mm

Con serracavo:

Superficie:

Nichelato

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

32 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-40...135 °C

Schermato:

no

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello “O” ring sulla filettatura.La lunghezza della filettatura permette l’impiego di questipressacavi, con l’applicazione di un controdado, su pareti conspessore sino a 10 mm.