AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRLM3218 PR.FIL.LUNGO 14 -18 ISO32 - PRLM3218

copiacopia
TEAFLEX - TEAPRLM3218 PR.FIL.LUNGO 14 -18 ISO32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343101265

Codice prodotto

TEAPRLM3218

Cod. produttore

PRLM3218

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello “O” ring sulla filettatura.La lunghezza della filettatura permette l’impiego di questipressacavi, con l’applicazione di un controdado, su pareti conspessore sino a 10 mm.