AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRLM4030 PR.FIL.LUNGO 26 -30 ISO40 - PRLM4030

copiacopia
TEAFLEX - TEAPRLM4030 PR.FIL.LUNGO 26 -30 ISO40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343101302

Codice prodotto

TEAPRLM4030

Cod. produttore

PRLM4030

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello “O” ring sulla filettatura.La lunghezza della filettatura permette l’impiego di questipressacavi, con l’applicazione di un controdado, su pareti conspessore sino a 10 mm.