AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRLM5034 PR.FIL.LUNGO 29 -34 ISO50 - PRLM5034

copiacopia
TEAFLEX - TEAPRLM5034 PR.FIL.LUNGO 29 -34 ISO50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343101357

Codice prodotto

TEAPRLM5034

Cod. produttore

PRLM5034

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE anello “O” ring sulla filettatura.La lunghezza della filettatura permette l’impiego di questipressacavi, con l’applicazione di un controdado, su pareti conspessore sino a 10 mm.