TEAFLEX - TEAPRM2513 PRESSACAVO 9 -13 M25X1,5 - PRM2513
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP68
Qualità del materiale - Ottone
Modello - Lineare
Confezione
10 PZ
EAN
8030343063471
Codice prodotto
TEAPRM2513
Cod. produttore
PRM2513
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP68
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring


