AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRN0520 PRESSACAVO 17 -20,5 NPT 1 - PRN0520

copiacopia
TEAFLEX - TEAPRN0520 PRESSACAVO 17 -20,5 NPT 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 pollice

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343144521

Codice prodotto

TEAPRN0520

Cod. produttore

PRN0520

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

NPT

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio TPE eanello “O” ring sulla filettatura