TEAFLEX - TEAPRN0732 PRESSACAVO 27 -32 NPT 1 1/2 - PRN0732
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - NPT
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP68
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 e 1/2 pollice
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
5 PZ
EAN
8030343144538
Codice prodotto
TEAPRN0732
Cod. produttore
PRN0732
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
NPT
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP68
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 e 1/2 pollice
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring


