AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRX1107 PR. INOX316L 4 - 6,5 PG11 - PRX1107

copiacopia
TEAFLEX - TEAPRX1107 PR. INOX316L 4 - 6,5 PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343143852

Codice prodotto

TEAPRX1107

Cod. produttore

PRX1107

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavi in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.