AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRX3634 PR. INOX316L 29 -34 PG36 - PRX3634

copiacopia
TEAFLEX - TEAPRX3634 PR. INOX316L 29 -34 PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Grigio

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343144088

Codice prodotto

TEAPRX3634

Cod. produttore

PRX3634

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Modello:

Lineare

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavi in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.