AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPRXM2013 PR. INOX316L 9 -13 M20X1,5 - PRXM2013

copiacopia
TEAFLEX - TEAPRXM2013 PR. INOX316L 9 -13 M20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Grigio

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343143623

Codice prodotto

TEAPRXM2013

Cod. produttore

PRXM2013

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Modello:

Lineare

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavi in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.