TEAFLEX - TEAPRXM5032 PR. INOX316L 27 -32 M50X1,5 - PRXM5032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Grigio
Modello - Lineare
Confezione
5 PZ
EAN
8030343143777
Codice prodotto
TEAPRXM5032
Cod. produttore
PRXM5032
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Modello:
Lineare
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring


