TEAFLEX - TEAPTE07 PRESS.POLIAM. PG07 4-6,5 7001 - PTE07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 4...6 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8030343097469
Codice prodotto
TEAPTE07
Cod. produttore
PTE07
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
4...6 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
16 mm
Passo della filettatura:
1.27 mm
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C